| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1905583-390552-146 Herst.-Nr.: 1905583-390552-146 EAN/GTIN: 7318573376075 |
| |
|
| | |
| Kicken, bolzen und einfach Spaß haben. Dafür eignet sich das Progress Jersey Contrast besonders gut. Das erstklassige und atmungsaktive Gewebe lässt unangenehmen Schweiß auf der Haut keine Chance. Denn die Feuchtigkeit wird schnell abtransportiert. Zudem macht das Trikot durch sein Kontraststreifen an den Seiten auf sich aufmerksam. Weitere Informationen: | | Modell: | 1905583 | Größe: | 146/152 | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Junior | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Navy/Sweden Yellow | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6109902000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |