Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Progress Jersey Graphic Jr 158/164 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Progress Jersey Graphic Jr 158/164 Black
Craft Tshirt Progress Jersey Graphic Jr 158/164 Black
Artikel-Nr.:
     6906-1905585-9999-158
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905585-9999-158
EAN/GTIN:
     7318572735859
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
Fußball-Trikots
Funktionelles Material und aufregendes Design. Mit diesen Eigenschaften punktet das Progress Graphic Jersey. Das innovative Material transportiert die Feuchtigkeit schnell vom Körper weg und Netzeinsätze unter den Armen sorgen für zusätzliche Belüftung. Die horizontale Streifenoptik wertet das Trikot weiter auf.
Weitere Informationen:
Modell:
1905585
Größe:
158/164
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Junior
Material:
100% Polyester
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.