| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1905586-1552-158 Herst.-Nr.: 1905586-1552-158 EAN/GTIN: 7318572744790 |
| |
|
| | |
| In welcher Farbe spielst du am liebsten? Die Squad Short bietet eine vielfältige Farbpalette an. Das elastische Material garantiert zudem absolute Bewegungsfreiheit. Ein Kordelzug im Bund und eine zusätzlich erhältliche Innenhose sorgen für einen festen Sitz während du am Ball bist. Weitere Informationen: | | Modell: | 1905586 | Größe: | 158/164 | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Junior | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Sweden Yellow | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6103430000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, fussball-short (herren) |
| | |
| |