Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Squad GK LS Jersey M S Craft Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Squad GK LS Jersey M S Craft Green
Craft Tshirt Squad GK LS Jersey M S Craft Green
Artikel-Nr.:
     6906-1905588-1606-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905588-1606-4
EAN/GTIN:
     7318572736757
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
Du unterstützt deine Mannschaft und hältst deinen Kasten sauber! Dann am besten in Verbindung mit dem Squad Langarmtrikot. Es verleiht ein angenehmes Körpergefühl, da es Schweiß schnell abtransportiert und kein Nässegefühl zurückläßt. Zusätzlichen Schutz bieten eingearbeitete Ellbogenpolster, damit du dich voller Elan in deine Paraden stürzen kannst.
Weitere Informationen:
Modell:
1905588
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
Craft Green
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.