| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1905588-1851-5 Herst.-Nr.: 1905588-1851-5 EAN/GTIN: 7318572736832 |
| |
|
| | |
| Du unterstützt deine Mannschaft und hältst deinen Kasten sauber! Dann am besten in Verbindung mit dem Squad Langarmtrikot. Es verleiht ein angenehmes Körpergefühl, da es Schweiß schnell abtransportiert und kein Nässegefühl zurückläßt. Zusätzlichen Schutz bieten eingearbeitete Ellbogenpolster, damit du dich voller Elan in deine Paraden stürzen kannst. Weitere Informationen: | | Modell: | 1905588 | Größe: | M | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Flumino | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6109902000 |
|
| | |
| | | |
| |