Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Bag Squad Gym Bag Onesize one size DK Grey Melange/Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Bag Squad Gym Bag Onesize one size DK Grey Melange/Black
Craft Bag Squad Gym Bag Onesize one size DK Grey Melange/Black
Artikel-Nr.:
     6906-1905598-1975-0
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905598-1975-0
EAN/GTIN:
     7318572740778
Suchbegriffe:
Sporttasche
Sporttaschen
sporttasche
Hier sind alle wichtigen Utensilien untergebracht. Die lockere Gym Tasche hat ein Volumen von 5,5 Liter und kann perfekt mit den großen Sporttaschen kombiniert werden. Eine große Schlüsseltasche mit Reißverschluss bietet platz für die kleinen wichtigen Dinge. Maße: 34x43 cm.
Weitere Informationen:
Modell:
1905598
Größe:
one size
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Material:
Material 1: 300D 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung Material 2: 600D 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung Material 3: 210D 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung
Farbe:
DK Grey Melange/Black
Zolltarifnummer (WA_NR):
4202929190
... > Lager 6906 > Craft > Bag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.