Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Pants Progress Pant M L Navy/White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Pants Progress Pant M L Navy/White
Craft Pants Progress Pant M L Navy/White
Artikel-Nr.:
     6906-1905613-1390-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905613-1390-6
EAN/GTIN:
     7318572750654
Elastische Trainingshose aus funktionellem Material mit hervorragenden Feuchtigkeitstransport für maximale Leistung. Enge Paßform und Reißverschlüssen an den Beinabschlüssen. Seitentaschen mit Reißverschluss. Elastischer Bund mit Kordelzug.
Weitere Informationen:
Modell:
1905613
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
Navy/White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6203431900
... > Lager 6906 > Craft > Pants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.