Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Pique Progress Polo Pique JR 134/140 Royal Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Pique Progress Polo Pique JR 134/140 Royal Blue
Craft Pique Progress Polo Pique JR 134/140 Royal Blue
Artikel-Nr.:
     6906-1905637-1345-134
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905637-1345-134
EAN/GTIN:
     7318572740242
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Klassisches Polo-Shirt aus weichem und funktionellem Material, das auf dem Weg von und zu den Spielen einen einheitlichen Team-Look bietet. Perfekt für Trainer und Mitarbeiter.
Weitere Informationen:
Modell:
1905637
Größe:
134/140
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Junior
Material:
100% Polyester
Farbe:
Royal Blue
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Pique
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.