| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-1905739-9999-0 Herst.-Nr.: 1905739-9999-0 EAN/GTIN: 7318572799011 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Praktischer Alltagsrucksack mit zwei Hauptfächern (eines mit zusätzlicher Polsterung für den Laptop), einer Außentasche fürs Handy mit WR-Reißverschluss und seitlichen Fächern für Wasserflasche oder andere Gadgets. 25 L. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 1905739 | Größe: | one size | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Unisex | Material: | Material 1: 100% Polyester mit PU-Beschichtung, Material 2: 100% Polyester mit PU-Beschichtung, Material 3: 100% Polyester mit PU Beschichtung | Farbe: | Black | Waschhinweis: | HandWash | Zolltarifnummer (WA_NR): | 4202929190 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack schwarz polyester, laptop rucksack, craft backpack |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |