| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-1906142-1430-134 Herst.-Nr.: 1906142-1430-134 EAN/GTIN: 7318572814608 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Squad Short mit integrierter Innenhose verspricht beste Performance. Das atmungsaktive Material gewährleistet eine angenehme Belüftung und ein trockenes Körpergefühl. Durch den Kordelzug im Bund kann die Hose verstellt werden und sitzt zudem fest bei jeder Bewegung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 1906142 | Größe: | 134/140 | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Junior | Material: | Material 1: 100% Polyester Material 2: 100% Polyester | Farbe: | Bright Red | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6103430000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, fussball-short (herren) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |