Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Softshell Mountain Jacket W XL Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Softshell Mountain Jacket W XL Black
Craft Softshell Mountain Jacket W XL Black
Artikel-Nr.:
     6906-1906275-999000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906275-999000-7
EAN/GTIN:
     7318572991446
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
Moderne Jacke, aus wind- und wasserdichtem Material (WP 8,000/MVP 8,000) mit hohem Kragen und abnehmbarer Kapuze. Durch das cleane Design passt die Mountain Jacket zu Hause, in die Stadt sowie auf die Piste und ins Backcountry. Das angenehm weiche Material bietet hervorragenden Tragekomfort und optimalen Wetterschutz.
Weitere Informationen:
Modell:
1906275
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;Ventair
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.