Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Glide Pants M S Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Glide Pants M S Black
Craft Glide Pants M S Black
Artikel-Nr.:
     6906-1906492-999000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906492-999000-4
EAN/GTIN:
     7318572987531
Softshell-Hose mit elastischen Ventilationseinsätzen für alle Varianten im Outdoortraining. • 8000 WP / 8000 MVP • Elastische Einsätze im Gesäß und in der Kniebeuge • Elastisches Softshell im Gesäßbereich • Längere Reißverschlüsse an den Beinabschlüssen • Schlüsseltasche mit Reißverschluss hinten • Verstellbarer Bund
Weitere Informationen:
Modell:
1906492
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Material 1: Vorne: : 100% Polyester Mitte: 100% PU Hinten: 100% Polyester Material 2: 92% Polyester 8% Elastan
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6203431900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.