Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Glide Pants M XXL Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Glide Pants M XXL Black
Craft Glide Pants M XXL Black
Artikel-Nr.:
     6906-1906492-999000-8
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906492-999000-8
EAN/GTIN:
     7318572987562
Softshell-Hose mit elastischen Ventilationseinsätzen für alle Varianten im Outdoortraining. • 8000 WP / 8000 MVP • Elastische Einsätze im Gesäß und in der Kniebeuge • Elastisches Softshell im Gesäßbereich • Längere Reißverschlüsse an den Beinabschlüssen • Schlüsseltasche mit Reißverschluss hinten • Verstellbarer Bund
Weitere Informationen:
Modell:
1906492
Größe:
XXL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Material 1: Vorne: : 100% Polyester Mitte: 100% PU Hinten: 100% Polyester Material 2: 92% Polyester 8% Elastan
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6203431900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.