Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Glide Pants W M Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Glide Pants W M Black
Craft Glide Pants W M Black
Artikel-Nr.:
     6906-1906493-999000-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906493-999000-5
EAN/GTIN:
     7318572921351
Softshell-Hose mit elastischen Ventilationseinsätzen für alle Varianten im Outdoortraining. • Windabweisendes Softshell-Material • Elastische Ventilationsöffnungen • Multisport
Weitere Informationen:
Modell:
1906493
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Material 1: Vorne: : 100% Polyester Mitte: 100% PU Hinten: 100% Polyester Material 2: 92% Polyester 8% Elastan
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6204631890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.