Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Shorts Pro Control Shorts M L Bright Red/White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Shorts Pro Control Shorts M L Bright Red/White
Craft Shorts Pro Control Shorts M L Bright Red/White
Artikel-Nr.:
     6906-1906704-430900-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906704-430900-6
EAN/GTIN:
     7318573009034
Suchbegriffe:
Freizeit-Short-Herren
Freizeitshort-Herren
Herren-Freizeitshorts
Herren-Short
Übernimm die Kontrolle über dein Spiel mit diesen leichten und dehnbaren Match-Shorts. Die Shorts aus dünnem, elastischem und hochfunktionellem Material bieten große Bewegungsfreiheit und effizientes Temperaturmanagement bei hohen Temperaturen. Der Bund lässt sich mit dem Kordelzug perfekt anpassen.
Weitere Informationen:
Modell:
1906704
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
Bright Red/White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6103430000
... > Lager 6906 > Craft > Shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.