Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Pants Pro Control Woven Pants M XS Black/White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Pants Pro Control Woven Pants M XS Black/White
Craft Pants Pro Control Woven Pants M XS Black/White
Artikel-Nr.:
     6906-1906710-999900-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906710-999900-3
EAN/GTIN:
     7318573011198
Windabweisende Trainingshose mit Netz-Futter für optimalen Tragekomfort und verbesserter Funktion. Die ergonomische Passform sowie das dehnbare Material sorgen für optimale Bewegungsfreiheit. Kontraststreifen an den Seiten.
Weitere Informationen:
Modell:
1906710
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Material 1: 100% Polyester Material 2: 100% Polyester
Farbe:
Black/White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6103430000
... > Lager 6906 > Craft > Pants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.