Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Pants Pro Control Woven Pants W L Navy/White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Pants Pro Control Woven Pants W L Navy/White
Craft Pants Pro Control Woven Pants W L Navy/White
Artikel-Nr.:
     6906-1906711-390900-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906711-390900-6
EAN/GTIN:
     7318573011297
Windabweisende Trainingshose mit Netz-Futter für optimalen Tragekomfort und verbesserter Funktion. Die ergonomische Passform sowie das dehnbare Material sorgen für optimale Bewegungsfreiheit. Kontraststreifen an den Seiten.
Weitere Informationen:
Modell:
1906711
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Material 1: 100% Polyester Material 2: 100% Polyester
Farbe:
Navy/White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104630000
... > Lager 6906 > Craft > Pants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.