Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Pants Pro Control Woven Pants Jr 122/128 Black/White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Pants Pro Control Woven Pants Jr 122/128 Black/White
Craft Pants Pro Control Woven Pants Jr 122/128 Black/White
Artikel-Nr.:
     6906-1906712-999900-122
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906712-999900-122
EAN/GTIN:
     7318573011426
Windabweisende Trainingshose mit Netz-Futter für optimalen Tragekomfort und verbesserter Funktion. Die ergonomische Passform sowie das dehnbare Material sorgen für optimale Bewegungsfreiheit. Kontraststreifen an den Seiten.
Weitere Informationen:
Modell:
1906712
Größe:
122/128
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Junior
Material:
Material 1: 100% Polyester Material 2: 100% Polyester
Farbe:
Black/White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6103430000
... > Lager 6906 > Craft > Pants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.