Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Pants Pro Control Pants M 3XL Black/White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Pants Pro Control Pants M 3XL Black/White
Craft Pants Pro Control Pants M 3XL Black/White
Artikel-Nr.:
     6906-1906713-999900-9
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906713-999900-9
EAN/GTIN:
     7318573011594
Bequeme Hose aus weichem und funktionellem Polyester für entspannte Momente abseits des Spielfelds. Ergonomisches Design sorgt für eine angenehme Passform. Zwei Reißverschlusstaschen, Streifen an den Seiten und aufgedrucktes Logo.
Weitere Informationen:
Modell:
1906713
Größe:
3XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
Black/White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6103430000
... > Lager 6906 > Craft > Pants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.