Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Jacket Pro Control Softshell Jacket W XL Team Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Jacket Pro Control Softshell Jacket W XL Team Green
Craft Jacket Pro Control Softshell Jacket W XL Team Green
Artikel-Nr.:
     6906-1906723-651000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906723-651000-7
EAN/GTIN:
     7318573016667
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
Diese wind- und wasserabweisende Softshelljacke hält Dich warm und trocken. Die gebürstete Innenseite sorgt für zusätzliche Isolierung und Komfort. Eine gute Wahl für Team-Events abseits des Platzes.
Weitere Informationen:
Modell:
1906723
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
96% Polyester 4% Elastan
Farbe:
Team Green
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
... > Lager 6906 > Craft > Jacket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.