Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Jacket Pro Control Softshell Jacket Jr 134/140 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Jacket Pro Control Softshell Jacket Jr 134/140 Black
Craft Jacket Pro Control Softshell Jacket Jr 134/140 Black
Artikel-Nr.:
     6906-1906724-999000-134
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906724-999000-134
EAN/GTIN:
     7318573016995
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Kinder-Softshelljacke
Kindersoftshelljacke
Diese wind- und wasserabweisende Softshelljacke hält Dich warm und trocken. Die gebürstete Innenseite sorgt für zusätzliche Isolierung und Komfort. Eine gute Wahl für Team-Events abseits des Platzes.
Weitere Informationen:
Modell:
1906724
Größe:
134/140
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Junior
Material:
96% Polyester 4% Elastan
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
... > Lager 6906 > Craft > Jacket
Weitere Suchbegriffe: kinder jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.