Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Vest Club Vest M S Sweden Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Vest Club Vest M S Sweden Blue
Craft Vest Club Vest M S Sweden Blue
Artikel-Nr.:
     6906-1906768-336000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906768-336000-4
EAN/GTIN:
     7318572936188
Suchbegriffe:
Herrenweste
Hochfunktionelle Langlaufweste in klassischem Design, mit winddichter Front und elastischem Rückeneinsatz für mehr Bewegungsfreiheit und optimale Belüftung.
Weitere Informationen:
Modell:
1906768
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Material 1: 100% Polyester Material 2: 87% Polyester 13% Elastan
Farbe:
Sweden Blue
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
... > Lager 6906 > Craft > Vest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.