Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Pants Club 3/4 Zip Pants W XXL Dark Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Pants Club 3/4 Zip Pants W XXL Dark Navy
Craft Pants Club 3/4 Zip Pants W XXL Dark Navy
Artikel-Nr.:
     6906-1906772-395000-8
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906772-395000-8
EAN/GTIN:
     7318572904019
Sehr funktionelle und klassische Trainingshose mit winddichter Vorderseite und elastischem, belüftetem Rücken. 3/4 Reißverschluss vorne.
Weitere Informationen:
Modell:
1906772
Größe:
XXL
Ursprungsland:
VN
Geschlecht:
Women
Material:
Material 1: 100% Polyester Material 2: 87% Polyester 13% Elastan
Farbe:
Dark Navy
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104630000
... > Lager 6906 > Craft > Pants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.