Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Jacket Warm Club Jacket Jr 134/140 Sweden Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Jacket Warm Club Jacket Jr 134/140 Sweden Blue
Craft Jacket Warm Club Jacket Jr 134/140 Sweden Blue
Artikel-Nr.:
     6906-1906773-336000-134
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906773-336000-134
EAN/GTIN:
     7318572903616
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Kinder-Jacke
Hochfunktionelle Langlaufjacke in klassischem Design, winddichter Front und elastischem Rückeneinsatz für mehr Bewegungsfreiheit und optimale Belüftung.
Weitere Informationen:
Modell:
1906773
Größe:
134/140
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Junior
Material:
Material 1: 100% Polyester Material 2: 87% Polyester 13% Elastan
Farbe:
Sweden Blue
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
... > Lager 6906 > Craft > Jacket
Weitere Suchbegriffe: Kinderjacke, kinderjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.