Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Pants Warm Club 3/4 Zip Pants Jr 122/128 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Pants Warm Club 3/4 Zip Pants Jr 122/128 Black
Craft Pants Warm Club 3/4 Zip Pants Jr 122/128 Black
Artikel-Nr.:
     6906-1906775-999000-122
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906775-999000-122
EAN/GTIN:
     7318572903807
Sehr funktionelle Langlaufhose mit windschutz vorne und elastischem Einsatz auf der Rückseite für optimale Passform und Bewegungsfreiheit. 3/4-Reißverschluß für leichte An- und Ausziehen.
Weitere Informationen:
Modell:
1906775
Größe:
122/128
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Junior
Material:
Vorne: 100% Polyester Rückseite: 100% Polyurethan Rückseite oben: 100% Polyester
Farbe:
Black
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
... > Lager 6906 > Craft > Pants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.