Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Hoodie Community Hoodie W XL Team Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Hoodie Community Hoodie W XL Team Green
Craft Hoodie Community Hoodie W XL Team Green
Artikel-Nr.:
     6906-1906973-651000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906973-651000-7
EAN/GTIN:
     7318573019897
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Kapuzen-Sweatshirt
Lässiger Hoodie mit athletischer Paßform und sportlichem Look für die Momente abseits des Platzes. Der angenehm weiche Mix aus Polyester und Baumwolle sowie die Kapuze mit Mesh-Besatz bieten höchsten Tragekomfort. Perfekt für das Branding mit Club-, Sponsor- oder Firmenlogos. • Kängurutasche • Kapuze mit Kordelzug • Elastische Bündchen an Ärmelabschlüssen und Saum
Weitere Informationen:
Modell:
1906973
Größe:
XL
Ursprungsland:
BD
Geschlecht:
Women
Material:
65% Polyester 35% Baumwolle
Farbe:
Team Green
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309900
... > Lager 6906 > Craft > Hoodie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.