Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Shorts Squad GK Shorts W XL Craft Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Shorts Squad GK Shorts W XL Craft Green
Craft Shorts Squad GK Shorts W XL Craft Green
Artikel-Nr.:
     6906-1906978-1606-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906978-1606-7
EAN/GTIN:
     7318573031042
Suchbegriffe:
Damen-Freizeitshorts
Damen-Fussballshorts
Damen-Shorts
Damen-Trainingsshorts
Torwartshorts aus funktionellen Materialien mit sehr gutem Feuchtigkeitstransport. Hohe Elastizität für optimale Paßform und Bewegungsfreiheit. Bund mit Gummizug. Klassisches, solides Design. Passt perfekt zusammen mit Progress GK Jersey und Squad GK Jersey.
Weitere Informationen:
Modell:
1906978
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester
Farbe:
Craft Green
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104630000
... > Lager 6906 > Craft > Shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.