Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Sweater Progress R-Neck Sweater W XXL Team Green/White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Sweater Progress R-Neck Sweater W XXL Team Green/White
Craft Sweater Progress R-Neck Sweater W XXL Team Green/White
Artikel-Nr.:
     6906-1906981-651900-8
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906981-651900-8
EAN/GTIN:
     7318573032087
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
damen sweatshirt
Angenehm weicher und bequemer Sweater aus funktionellem Material mit optimalem Feuchtigkeitstransport. Ergonomische Paßform und hohe Elastizität für hervorragende Bewegungsfreiheit. Perfekt für Aufwärm- und Trainingseinheiten.
Weitere Informationen:
Modell:
1906981
Größe:
XXL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Material 1: 100% Polyester Material 2: 96% Polyester 4% Elastan
Farbe:
Team Green/White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6110309900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.