Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Shorts Squad Hotpants Jr 134/140 Team Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Shorts Squad Hotpants Jr 134/140 Team Green
Craft Shorts Squad Hotpants Jr 134/140 Team Green
Artikel-Nr.:
     6906-1906987-651000-134
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906987-651000-134
EAN/GTIN:
     7318573033985
Suchbegriffe:
Fussball-Short (Herren)
Fussballshort (Herren)
Herren-Fussballshorts
Herrenfussballshorts
Hotpants aus weichem, funktionellem Material für optimalen Tragekomfort. Ergonomische Paßform und hohe Elastizität sorgen für hervorragende Bewegungsfreiheit. Extra breiter und angenehm weicher Bund.
Weitere Informationen:
Modell:
1906987
Größe:
134/140
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Junior
Material:
92% Polyester 8% Elastan
Farbe:
Team Green
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6103430000
... > Lager 6906 > Craft > Shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.