Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Pants Progress 3/4 Pants M XS Navy/White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Pants Progress 3/4 Pants M XS Navy/White
Craft Pants Progress 3/4 Pants M XS Navy/White
Artikel-Nr.:
     6906-1907114-390900-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1907114-390900-3
EAN/GTIN:
     7318573033114
Sehr elastische, knielange Trainings- und Aufwärmhose aus funktionellem Material mit exzellentem Feuchtigkeitstransport für maximale Leistung. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Kordelzug im elastischen Bund.
Weitere Informationen:
Modell:
1907114
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
Navy/White
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6203431900
... > Lager 6906 > Craft > Pants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.