| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1907156-809000-6 Herst.-Nr.: 1907156-809000-6 EAN/GTIN: 7318573279314 |
| |
|
| | |
| Angenehm weiches, elastisches und funktionelles Bike-Jersey mit durchgehendem Front-Reißverschluss und 4 Gesäßtaschen. • Großartiger Feuchtigkeitstransport und hoher Tragekomfort • Umweltschonendes Solution dye Material: weniger Wasserverbrauch, weniger Chemikalien, weniger Energie bei der Herstellung • Weiches, elastisches Material für optimale Bewegungsfreiheit • 4 Rückentaschen (1 Tasche mit Reißverschluss) • Durchgehender Reißverschluss vorne mit Kinnschutz • Design-Elemente die dafür sorgen, daß Du im Dunkeln gesehen wirst • Silikonprint auf der Bundinnenseite für optimalen Sitz • UPF25+ Weitere Informationen: | | Modell: | 1907156 | Größe: | L | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | 100% Polyester | Farbe: | SNAP | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6110309100 |
|
| | |
| | | |
| |