Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Motion Bra M BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Motion Bra M BLACK
Craft Motion Bra M BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1907182-999000-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1907182-999000-5
EAN/GTIN:
     7318573044981
wattierter Sport-BH für maximalen Komfort. Enge Passform für mittleres bis hochintensives Training.
Weitere Informationen:
Modell:
1907182
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Vorne: 84% Polyester - recycelt, 16% Elastan, Rückseite: 88% Polyester, 12% Elastan, Futter: 72% Polyamid 28% Elastan
Farbe:
BLACK
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6212109000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.