| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-1907299-999999-12 Herst.-Nr.: 1907299-999999-12 EAN/GTIN: 7318573290692 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handschuh mit Gel-Einsätzen an den Druckpunkten. Elastische Einsätze bewirken eine feste und angenehme Passform. • Vorgeformte Finger • Silikonbesatz für mehr Grip • Geleinsätze an den Druckpunkten • Perforierte Handfläche für mehr Belüftung • Bund mit Klettverschluss • Touch-Screen kompatibel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 1907299 | Größe: | XXL/12 | Ursprungsland: | PK | Geschlecht: | Unisex | Material: | Handrücken: 85% Polyester, 15% Elastan, Handfläche: 65% Polyurethan, 35% Elastan | Farbe: | BLACK-BLACK | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;RemovePromptlyFromWasher | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6116930000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |