| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1907361-390000-4 Herst.-Nr.: 1907361-390000-4 EAN/GTIN: 7318573120319 |
| |
|
| | |
| Leichtes T-Shirt aus funktionellem Material mit effizientem Feuchtigkeitstransport. Mesh-Einsätze unter den Achseln sorgen für zusätzliche Belüftung. Perfekt für das Branding mit Club-, Sponsor- oder Firmenlogos. Weitere Informationen: | | Modell: | 1907361 | Größe: | S | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Navy | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6109902000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |