Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Rush SS Tee M XL Crush


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Rush SS Tee M XL Crush
Craft Tshirt Rush SS Tee M XL Crush
Artikel-Nr.:
     6906-1907361-410000-7
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1907361-410000-7
EAN/GTIN:
     7318573232982
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts xl
Leichtes T-Shirt aus funktionellem Material mit effizientem Feuchtigkeitstransport. Mesh-Einsätze unter den Achseln sorgen für zusätzliche Belüftung. Perfekt für das Branding mit Club-, Sponsor- oder Firmenlogos.
Weitere Informationen:
Modell:
1907361
Größe:
XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
Crush
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.