| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-1907379-390000-6 Herst.-Nr.: 1907379-390000-6 EAN/GTIN: 7318573121927 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leichte Windjacke mit effizientem Feuchtigkeitsabtransport. Durchgehender Reißverschluss vorne, sowie zwei Fronttaschen mit Reißverschluss. Perfekt für das Branding mit Club-, Sponsor- oder Firmenlogos. • Winddichtes, sehr leichtes Material • Durchgehender Reißverschluss vorne mit Kinnschutz • Bund und Ärmelabschlüsse mit elastischer Einfassung • Optimaler Feuchtigkeitsabtransport • Perfekt für das Branding mit Club-, Firmen-, oder Vereinslogo Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 1907379 | Größe: | L | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Navy | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6202401091 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |