| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1907380-346000-5 Herst.-Nr.: 1907380-346000-5 EAN/GTIN: 7318573123921 |
| |
|
| | |
| Leichte Windjacke mit effizientem Feuchtigkeitsabtransport. Durchgehender Reißverschluss vorne, sowie zwei Fronttaschen mit Reißverschluss. Perfekt für das Branding mit Club-, Sponsor- oder Firmenlogos. • Winddichtes, sehr leichtes Material • Durchgehender Reißverschluss vorne mit Kinnschutz • Bund und Ärmelabschlüsse mit elastischer Einfassung • Optimaler Feuchtigkeitsabtransport • Perfekt für das Branding mit Club-, Firmen-, oder Vereinslogo Weitere Informationen: | | Modell: | 1907380 | Größe: | M | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Women | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Club Cobolt | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6202401091 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |