Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Windbreaker Rush Wind Jkt W M Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Windbreaker Rush Wind Jkt W M Navy
Craft Windbreaker Rush Wind Jkt W M Navy
Artikel-Nr.:
     6906-1907380-390000-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1907380-390000-5
EAN/GTIN:
     7318573123983
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Leichte Windjacke mit effizientem Feuchtigkeitsabtransport. Durchgehender Reißverschluss vorne, sowie zwei Fronttaschen mit Reißverschluss. Perfekt für das Branding mit Club-, Sponsor- oder Firmenlogos. • Winddichtes, sehr leichtes Material • Durchgehender Reißverschluss vorne mit Kinnschutz • Bund und Ärmelabschlüsse mit elastischer Einfassung • Optimaler Feuchtigkeitsabtransport • Perfekt für das Branding mit Club-, Firmen-, oder Vereinslogo
Weitere Informationen:
Modell:
1907380
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester
Farbe:
Navy
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.