Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Fuseknit Bike Boxer W L BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Fuseknit Bike Boxer W L BLACK
Craft Fuseknit Bike Boxer W L BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1907453-999000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1907453-999000-6
EAN/GTIN:
     7318573128209
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts
Nahtlose, elastische Bike-Boxer. Wurde speziell für das Tragen unter der Hose entwickelt. Infinity C4 Pad. • Regular fit • Passt perfekt unter die Loose-Fit Shorts • Sehr elastisch für maximale Bewegungsfreiheit • Hervorragender Feuchtigkeitsabtransport • Ergonomisches Design • Infinity C4 Pad • Infinity C4 Pad women
Weitere Informationen:
Modell:
1907453
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
76% Polyester - recycelt, 18% Polyamid, 6% Elastan
Farbe:
BLACK
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6108220000
Weitere Suchbegriffe: boxershort
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.