| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1907594-390390-8 Herst.-Nr.: 1907594-390390-8 EAN/GTIN: 7318573455473 |
| |
|
| | |
| Tights aus leichtem, elastischem Material mit optimalem Feuchtigkeitstransport und hervorragender Bewegungsfreiheit. Reißverschlüsse an den Beinabschlüssen für leichtes An- und Ausziehen. Perfekt für das Branding mit Club-, Sponsor- oder Firmenlogos. Weitere Informationen: | | Modell: | 1907594 | Größe: | XXL | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Women | Material: | 86% Polyester 14% Elastan (Farbe 999999 + 390390: 92% Polyester 8% Elastan) | Farbe: | Navy/Navy | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6104630000 |
|
| | |
| | | |
| |