Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Pursuit Thermal Jacket W XS Black-Jade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Pursuit Thermal Jacket W XS Black-Jade
Craft Pursuit Thermal Jacket W XS Black-Jade
Artikel-Nr.:
     6906-1907846-999622-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1907846-999622-3
EAN/GTIN:
     7318573714914
Suchbegriffe:
Kälteschutzjacke
Thermojacke
Winter Jacke
Winterjacke
Jacke mit gefütterter Front und Kapuze und Raglanärmeln. • Vorderseite oben wattiert für mehr Wärme • Kapuze verstellbar • 3-Lagen-Material (außer wattierter Bereich) • Seitliche Reißverschlusstaschen • Elastischer Rippenbund • Raglanärmel für optimale Bewegungsfreiheit
Weitere Informationen:
Modell:
1907846
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Oben vorne: 100% Polyester Unten vorne, Ärmel & Rückseite: Vorne: 100% Polyester Mitte: 100% PU Rückseite: 100% Polyester
Farbe:
Black-Jade
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6102309000
Weitere Suchbegriffe: Winterschutzjacke, kälteschutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.