Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Pants Progress GK Sweatpant M S Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Pants Progress GK Sweatpant M S Black
Craft Pants Progress GK Sweatpant M S Black
Artikel-Nr.:
     6906-1907950-999000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1907950-999000-4
EAN/GTIN:
     7318573118460
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
herren trainingshose
Jogginghose mit gerade geschnittenen Beinen und lockerer Paßform für mehr Bewegungsfreiheit. Hergestellt aus einem weichem Polyester- Baumwollgemisch für mehr Tragekomfort. Zwei Seitentaschen. Die Progress Sweat Pant ist eine perfekte Ergänzung zum Progress GK Sweatshirt.
Weitere Informationen:
Modell:
1907950
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
70% Baumwolle 30% Polyester
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zolltarifnummer (WA_NR):
6103430000
... > Lager 6906 > Craft > Pants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.