Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Pants Progress GK Sweatpant W XS Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Pants Progress GK Sweatpant W XS Black
Craft Pants Progress GK Sweatpant W XS Black
Artikel-Nr.:
     6906-1907951-999000-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1907951-999000-3
EAN/GTIN:
     7318573118521
Jogginghose mit gerade geschnittenen Beinen und lockerer Paßform für mehr Bewegungsfreiheit. Hergestellt aus einem weichem Polyester- Baumwollgemisch für mehr Tragekomfort. Zwei Seitentaschen. Die Progress Sweat Pant ist eine perfekte Ergänzung zum Progress GK Sweatshirt.
Weitere Informationen:
Modell:
1907951
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
70% Baumwolle 30% Polyester
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104630000
... > Lager 6906 > Craft > Pants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.