Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Socks Progress Mid Sock 40/42 Club Cobolt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Socks Progress Mid Sock 40/42 Club Cobolt
Craft Socks Progress Mid Sock 40/42 Club Cobolt
Artikel-Nr.:
     6906-1907983-346000-40
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1907983-346000-40
EAN/GTIN:
     7318573374552
Suchbegriffe:
Allroundsocken
Alltagssocken
Freizeitsocken
Feuchtigkeitsregulierende Socken
Funktionelle Sportsocken mit hervorragendem Feuchtigkeitstransport und optimaler Belüftung. Perfekt für die meisten Sportarten wie Handball, Volleyball, Tennis und viele andere.
Weitere Informationen:
Modell:
1907983
Größe:
40/42
Ursprungsland:
SE
Geschlecht:
Unisex
Material:
95% Polyamid 5% Elastan
Farbe:
Club Cobolt
Zolltarifnummer (WA_NR):
6115969900
... > Lager 6906 > Craft > Socks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.