Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Jacket Squad Jacket M S Royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Jacket Squad Jacket M S Royal
Craft Jacket Squad Jacket M S Royal
Artikel-Nr.:
     6906-1908105-345000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1908105-345000-4
EAN/GTIN:
     7318573131322
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Herren)
herren trainingsjacke
Die Squad Jacket ist eine funktionelle und bequeme Jacke, die während des Trainings sowie in der Freizeit getragen werden kann. Die gebürstete Innenseite sorgt für hervorragenden Tragekomfort. Perfekt für das Branding mit Club-, Sponsor- oder Firmenlogos. Diese Jacke besitzt keine Seitentaschen
Weitere Informationen:
Modell:
1908105
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
Royal
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
... > Lager 6906 > Craft > Jacket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.