| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-1908107-345000-134 Herst.-Nr.: 1908107-345000-134 EAN/GTIN: 7318573132237 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Squad Jacket ist eine funktionelle und bequeme Jacke, die während des Trainings sowie in der Freizeit getragen werden kann. Die gebürstete Innenseite sorgt für hervorragenden Tragekomfort. Perfekt für das Branding mit Club-, Sponsor- oder Firmenlogos. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 1908107 | Größe: | 134/140 | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Junior | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Royal | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6109902000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |