Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Leggings Storm Balance Tights M S Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Leggings Storm Balance Tights M S Black
Craft Leggings Storm Balance Tights M S Black
Artikel-Nr.:
     6906-1908164-999000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1908164-999000-4
EAN/GTIN:
     7318573188494
Suchbegriffe:
Leggings
Leggins
Treggings
Warme Tights mit hervorragender Passform und optimalem Feuchtigkeitsabtransport. • Warm und windabweisend • Elastisches, winddichtes Material vorne • Design-Elemente sorgen dafür, daß du im Dunkeln gesehen wirst • Belüftungsschlitz am Knie • Bund mit Kordelzug
Weitere Informationen:
Modell:
1908164
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Vorne & Untere Rückseite: Vorne: 100% Polyester Hinten: 100% PU. Oben Rückseite: 100% Polyester Innenfutter: 100% Polyester
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6103430000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.