Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Leggings Storm Balance Tights M L Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Leggings Storm Balance Tights M L Black
Craft Leggings Storm Balance Tights M L Black
Artikel-Nr.:
     6906-1908164-999000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1908164-999000-6
EAN/GTIN:
     7318573188500
Suchbegriffe:
Leggings
Leggins
Treggings
Warme Tights mit hervorragender Passform und optimalem Feuchtigkeitsabtransport. • Warm und windabweisend • Elastisches, winddichtes Material vorne • Design-Elemente sorgen dafür, daß du im Dunkeln gesehen wirst • Belüftungsschlitz am Knie • Bund mit Kordelzug
Weitere Informationen:
Modell:
1908164
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Vorne & Untere Rückseite: Vorne: 100% Polyester Hinten: 100% PU. Oben Rückseite: 100% Polyester Innenfutter: 100% Polyester
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6103430000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.