| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-1908225-346390-4 Herst.-Nr.: 1908225-346390-4 EAN/GTIN: 7318573227162 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Intensiviere Dein Spiel mit diesem hochwertigen Polo-Shirt. Das Pro Control Impact Polo, aus leichtem, atmungsaktivem Material, besteht zu knapp 100% aus recyceltem Polyester - für einen besseren ökologischen Fußabdruck. Das Polo kommt mit Stehkragen, getaptem 1/4-Reißverschluss, eng anliegenden Ärmeln und viel Platz für die Veredelung mit deinem Club-, Vereins- oder Sponsorenlogo. • Leichtes, atmungsaktives Material • Stehkragen mit getaptem 1/4-Reißverschluss • Eng anliegende Ärmel • Optimal für Club-, Vereins-, oder Sponsorenbranding • Recyceltes Polyester - für einen besseren ökologischen Fußabdruck Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 1908225 | Größe: | S | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | Vorne: 100% Polyester (recycelt) Rückseite: 97% Polyester (recycelt) 3% Polyester | Farbe: | Club Cobolt/Navy | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6109902000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |