Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Tshirt Pro Control Impact LS Tee W L Bright Red/Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Tshirt Pro Control Impact LS Tee W L Bright Red/Black
Craft Tshirt Pro Control Impact LS Tee W L Bright Red/Black
Artikel-Nr.:
     6906-1908232-430999-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1908232-430999-6
EAN/GTIN:
     7318573229395
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
damen-langarmshirts rot
damen langarmshirts
Mit diesem hochwertigen, umweltfreundlichen und leistungsstarken Langarm-T-Shirt kannst Du dich sehen lassen. Das Pro Control Impact LS Tee aus leichtem, elastischem und recyceltem Polyestergewebe bietet hervorragende Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport und Bewegungsfreiheit. Mit Mesh-Einsätzen für verbesserte Belüftung. Viel Platz für das Branding mit deinen Club-, Sponsor-, oder Firmenlogos. • Leichtes, atmungsaktives Material • Mesh-Einsätze für bessere Belüftung • Glatter Kragen- und Ärmelabschluß • Eng anliegende Ärmel • Viel Platz für das Branding mit Club-, Sponsor-, oder Firmenlogos • Recyceltes Polyester für einen besseren ökologischen Fußabdruck
Weitere Informationen:
Modell:
1908232
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Vorne: 100% Polyester (recycelt) Rückseite: 97% Polyester (recycelt) 3% Polyester
Farbe:
Bright Red/Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
... > Lager 6906 > Craft > Tshirt
Weitere Suchbegriffe: damen-longsleeves l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.